メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの プライヤ
WIZ'Aの ウォーターポンププライヤ
ポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61795084
品番
WZ-WPS250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
水道、ガス管等の配管作業に
全長(mm)
250
色
本体:ブラック グリップ部:レッド
適合パイプ径(Φmm)
約7.0〜50
特性
幅合わせワンタッチタイプ、滑り止めグリップ付