メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WIZ'Aの 工具差し
WIZ'Aの その他用 工具差し
ハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
仕様
ベルトに通せる、しっかり挟んで落ちにくい、ポリエステルで軽く丈夫
注文コード
61795215
品番
WZ-BHBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
手袋やタオル等の持ち運びに
仕様
ベルトに通せる、しっかり挟んで落ちにくい、ポリエステルで軽く丈夫
寸法(mm)
約100
色
ブラック