メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 電動工具・充電工具アクセサリー
WIZ'Aの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
WIZ'Aの ドリルスタンド/ドリルガイド
穴あけガイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61795249
品番
WZ-SAG6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
木材への垂直穴あけガイド
色
シルバー
対応機種
インパクトドライバー、電気ドリル
特性
面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい
適合寸法(mm)
4/5/6/8/10/12