※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WJ-C1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)ND(標準負荷定格):0.75 定格入力電圧(V)三相380〜480(-15%/+10%)、 50/60Hz ±5% 注文コード61795355 品番C1-007HF2
参考基準価格(税別)¥174,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は適合モータ容量・定格入力電圧など39種類から選べます 他の種類を見る

従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一
ユーザーフレンドリー
JOGダイヤルで直感的操作
機能安全SIL3を標準で実現
IoT
多様なネットワークに対応
コンパクト
WJ200同等の耐環境性
機能性
PMモータもセンサレスベクトル制御可能

概略質量(kg)1.8 高さH(mm)128 定格入力電圧(V)三相380〜480(-15%/+10%)、 50/60Hz ±5% 定格出力電流(A)3.4 適合モータ容量(kW)ND(標準負荷定格):0.75 冷却方式自然冷却 (FAN無) 出力容量(kVA)(定格)200V時:2.2、240V時:2.8 奥行D(mm)170.5 定格出力電圧(V)三相380〜480 幅W(mm)108
注意
※1) 型式には、容量コード (標準負荷定格時の適用モータ容量) や電圧級などを示します。
※2) 適用モータは、日立三相標準モータ( 4P)を示します。他のモータをご使用の場合はモータの定格電流がインバータの定格電流を超えないようにしてください。
※3)基本モード時の定格出力電流値です。
※4) 入力電圧(電源電圧)を超える電圧は出力できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする