※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
排気用伸縮管継手(フランジ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
200
注文コード
61795547
品番
NK7300-200-200【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥45,900
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
200
材質
ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)
用途
熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
420-4743
全長(mm)
200
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
-20〜450
呼び径(B)
8
最高使用圧力(MPa)
0.2
接続方式
フランジ接続(JIS5K)
適合流体
空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)