※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
100
質量(g)
880
注文コード
61795599
品番
TL100【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥42,550
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,900
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
刃径・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
880
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
105-1237
材質
コバルトハイス(センタードリル)
型
TL
刃長(mm)
50.5
被削材
ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
シャンク径(Φmm)
13
刃径(Φmm)
100
ドリル径(Φmm)
8