商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様モデル:MK120●有線/ワイヤレス キーボード:Wired●有線/無線 マウス:Wired●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●通常のキー:104●USBハブ内蔵:あり●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●色:Black●LogitechデスクトップMK120キーボード / マウスセット - AZERTYレイアウト. Logitech MK120は、AZERTYレイアウトのキーボードです。プラグアンドプレイUSB接続のため、キーボード及びマウスをデスクトップ、ラップトップ、又はネットブックコンピュータのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 この高精細光学式マウスは、スムーズで正確な追跡及び使い心地のよい左右兼用の形状により、快適に操作することができます。. フランス語AZERTYキーボードレイアウト 超静音キー プラグアンドプレイUSB接続 防滴設計 スリムプロファイル及び耐久性に優れたキー 1000万回のキー入力に対応 寸法: 140 x 100 x 190 mm. オペレーティングシステム:. Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Linuxカーネル2.6+