絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61796737 品番TEL 10-4810
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:36 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2.7A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TEL 10 アズワン品番65-7211-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする