TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61796764
品番
TBA 1-0510
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:260mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:75%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm
アズワン品番
65-7218-94