絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc 10W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61796798 品番TEL 10-1210
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2.7A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●長さ:23.8mm アズワン品番65-7211-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする