絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 V dc、24 V dc 75W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61796877 品番TEP 75-4818WI
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

TEQ-300WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。接続が簡単なねじ Terminal Adapter を使用できます 鉄道低電圧ロックアウト用の EN50155 認定を受けています 逆入力電圧保護用途
TEQ-300WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。接続が簡単なねじ Terminal Adapter を使用できます 鉄道低電圧ロックアウト用の EN50155 認定を受けています 逆入力電圧保護用途。

仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 75WI Series アズワン品番65-7221-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする