絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61796895 品番TEP 200-4818WIRCMF
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率。

仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200 アズワン品番65-7219-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする