TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 18 V dc 100W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61796929
品番
TEP 100-1218
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100
アズワン品番
65-7220-43