絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 V dc、24 V dc 60W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61796974 品番TMDC 60-4811
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲で最大 92 % の非常に高い効率を実現した、高性能 DC/DC コンバータモジュールです。完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O絶縁: 2500 V dc
Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲で最大 92 % の非常に高い効率を実現した、高性能 DC/DC コンバータモジュールです。完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O絶縁: 2500 V dc。

仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.5kV●定格電力:60W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60 Series アズワン品番65-7221-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする