絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61796999 品番TRI 20-4811
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm アズワン品番65-7225-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする