TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 18 V dc 10W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61797026
品番
TEL 10-1211
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:DIP●ロードレギュレーション:1%●幅:13.7mm
アズワン品番
65-7218-55