絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61797044 品番TMDC 10-2411
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ x 0.87 インチのプラスチックパッケージに完全にカプセル化されており、-4080 ℃ の温度範囲でディレーティングなしで動作します。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証。

長さ(mm)79 幅(mm)34 取付シャーシマウント 奥行(mm)22 規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズTMDC 10 定格電力(W)10 出力電圧(V)5.1dc 出力電流(A)2 出力点数1 動作温度(℃)-40〜93 効率84% アズワン品番65-7218-70 パッケージ密閉型 ロードレギュレーション0.5% 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)24dc 入力電圧レンジ(V)9〜36dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする