TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61797078
品番
TBA 1-1211E
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:9.55mm
アズワン品番
65-7211-80