絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61797087 品番TBA 1-1211
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ 〜 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ 〜 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 3.3、5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証。

長さ(mm)11.68 幅(mm)9.65 取付スルーホール 奥行(mm)6 シリーズTBA 1 定格電力(W)1 出力電圧(V)5dc 出力点数1 出力電流(mA)200 動作温度(℃)-40〜95 効率79% アズワン品番65-7210-59 パッケージSIP4 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)12dc 入力電圧レンジ(V)10.8〜13.2dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする