絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61797096 品番TBA 1-1211HI
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ 〜 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ 〜 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証。

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm アズワン品番65-7210-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする