TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61797139
品番
TBA 2-1211
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mm
アズワン品番
65-7218-99