TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 3.5W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61797227
品番
TRI 3-2411
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:700mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm
アズワン品番
65-7227-41