曜日別特売
TRI 6-2411 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6W TRACO POWER 61797236

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61797236品番TRI 6-2411
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護しま
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証。

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●幅:20.3mmアズワン品番65-7225-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする