絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-3 → 3%●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEA 1 注文コード61797437 品番TEA 1-0505
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計。

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-3 → 3%●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEA 1 アズワン品番65-7217-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする