TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61797489
品番
TBA 2-0511
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:78%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.55mm
アズワン品番
65-7218-13