TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 18 V dc 40W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61797690
品番
TEN 40-1211E
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●シリーズ:TEN 40E
アズワン品番
65-7220-29