絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc 3.5W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61797708 品番TRI 3-1211
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:700mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm アズワン品番65-7226-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする