TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mm
注文コード
61797744
品番
TBA 1-1219HI
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mm
アズワン品番
65-7211-16