絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61797778 品番TBA 1-2419
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:110mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm アズワン品番65-7210-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする