TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61797787
品番
TBA 1-2419HI
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm
アズワン品番
65-7211-32