絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc 18 → 75 V dc 4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61797875 品番TMR 4-4812WI
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR アズワン品番65-7219-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする