TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 18 → 36 V dc 4W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61797988
品番
TMR 4-2412
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:Output 1: 12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR
アズワン品番
65-7221-62