TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc 4.5 → 5.5 V dc 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61798024
品番
TRV 1-0513M
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:Output 1: 15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRV
アズワン品番
65-7222-18