TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 1:-15 Vdc 9.6 → 14.4 V dc 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61798067
品番
TRV 1-1223M
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:Output 1: 15 Vdc Output 1: -15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc -15 Vdc●入力電圧範囲:9.6 → 14.4 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRV
アズワン品番
65-7219-29