曜日別特売
TMR 4-4823 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc Output 2:-15Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER 61798128

絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc Output 2:-15Vdc 36 →、75 V dc 4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798128品番TMR 4-4823
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証。

仕様●出力電圧:Output 1: 15Vdc Output 2: -15Vdc●出力電圧調整範囲:15Vdc Output 2: -15Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする