曜日別特売
#88529 浅型湯桶 用美(ヤマコー) 61798399

#88529 浅型湯桶 用美(ヤマコー) 61798399
#88529 浅型湯桶 用美(ヤマコー) 61798399
#88529 浅型湯桶 用美(ヤマコー) 61798399

浅型湯桶

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798399品番#88529
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高さを低く、口を薄くした、女性やお子様にも使いやすいサイズです!
乾燥は自然乾燥でお願いいたします。
また湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
高さを低く、口を薄くした、女性やお子様にも使いやすいサイズです!。乾燥は自然乾燥でお願いいたします。また湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

仕様●サイズ(約):Φ22.5×H8.6cm(内高7cm)●重量(約):310g●材質:本体/さわら・無塗装 、タガ/銅●生産国:日本●シュリンクパックアズワン品番65-4336-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする