潜熱蓄熱剤 アルミ ALシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(15個) 注文コード 61798426 品番 AL-5-800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

5℃タイプ。冷蔵温度帯(2〜8℃)での温度保持輸送に最適。0℃保冷剤による過冷却を防止。

仕様●15個(15×1box)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。●容器タイプ:アルミパック●温度タイプ:5℃タイプ●寸法(W×D×H、mm):300×200×25●内容物重量(g):800 アズワン品番65-3800-50
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする