ハイランドMP
ハイランドMPの 加熱・冷却・クーラーボックス
ハイランドMPの 加熱/冷却機器
ハイランドMPの ドライ/クール/ウォーターバス
潜熱蓄熱剤 アルミ ALシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
61798444
品番
AL-20-800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
20℃タイプ。保冷容器内で室温に近い温度帯を維持することが可能。
仕様
●15個(15×1box)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。●容器タイプ:アルミパック●温度タイプ:20℃タイプ●寸法(W×D×H、mm):300×200×25●内容物重量(g):800
アズワン品番
65-3800-48
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。