組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18個) 注文コード61798706 品番RAC03-12SK
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっていま
コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 3 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃。

仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:250mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7225-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする