組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798758 品番GSP750PS12-EF
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No
60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI
XP Power GSPシリーズAC-DC電源
GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けて
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No。60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI。XP Power GSPシリーズAC-DC電源。GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点。ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン。

仕様●スタンバイ電源:5V/1A(<50W Load (Fans Off))、5V/3A(<50W Load (Fans On) ) 寸法(mm)254×101.6×41.9 質量(kg)1.35 湿度(%RH)5〜95(無結露) 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)62.5 精度(%)±1(Initial Set) 取付け方法シャーシマウント 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47〜63、50/60(Typical) 安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA 入力電流(A)60 最大出力電力(W)750(Nom)、900(Peak) 過電圧保護115〜140% 効率0.9 漏れ電流(μA)80/220(15/230VAC 50Hz Typical)、Max250(264VAC 60H) 保管温度範囲(℃)-40〜+85 アズワン品番65-7221-48 電力密度11.7W/in3 過負荷保護110〜150% I nom 待機時間Min10ms 動作温度範囲(℃)-40〜+70 リップルノイズMax1.5% pk-pk、0.5(Typical) 入力電力(W)Max1(No Load) パッケージカバー付 スイッチング周波数(kHz)65(PFC converter)、50〜200(Main converter)、100(Standby converter) ロードレギュレーションMax±1%、0.2%(Typical) ラインレギュレーションMax±0.5% 医療規格認定あり 入力電圧レンジ(V)AC80〜264、AC115/230(Typical) 出力数1 遅延時間(秒)Max2、1(Typical)[起動]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする