組み込みスイッチング電源 15V dc 10A 150W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798776 品番TXM 150-115
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

TRACOPOWER TXM シリーズは、コストが重視されるさまざまな用途向けのケース入り電源製品です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続により、あらゆる機器への取り付けが簡単です。3.3 → 48 V dc のシングル出力電圧の 43 モデルがあります。超小型の金属製ケース入り電源装置 コストパフォーマンスの高いデザイン 最高70℃の高い動作
TRACOPOWER TXM シリーズは、コストが重視されるさまざまな用途向けのケース入り電源製品です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続により、あらゆる機器への取り付けが簡単です。3.3 → 48 V dc のシングル出力電圧の 43 モデルがあります。超小型の金属製ケース入り電源装置 コストパフォーマンスの高いデザイン 最高70℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサルAC入力、全域 耐サージ入力: 300 V ac、5 秒間 出力電圧調整可能。

仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:10A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac●パッケージタイプ:カバー付●長さ:160mm●幅:98.3mm●奥行き:38mm●重量:625g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃ アズワン品番65-7215-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする