組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798785 品番TMP 30115
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Traco 15 V TMP 30 シリーズ、30 W 出力電源、AC/DC 電源モジュール。超コンパクトなケースに収められた、完全密閉型の電源サプライヤです。ねじ Terminal Block 接続を使用してシャーシに簡単に取り付けることができます。超コンパクト、低プロファイルプラスチックケース シングル、デュアル、トリプル出力モデル 過熱保護
Traco 15 V TMP 30 シリーズ、30 W 出力電源、AC/DC 電源モジュール。超コンパクトなケースに収められた、完全密閉型の電源サプライヤです。ねじ Terminal Block 接続を使用してシャーシに簡単に取り付けることができます。超コンパクト、低プロファイルプラスチックケース シングル、デュアル、トリプル出力モデル 過熱保護。

仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:2A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:120 370 V dc, 120 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なし アズワン品番65-7215-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする