組み込みスイッチング電源 24V dc 31.3A 750W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798880 品番GSP750PS24-EF
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

XP Power AC / DC 電源XP Power GSP 750 W は、シングル出力の AC-DC 電源定格で、出力電流定格は 31.3 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。冷却ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点制御された冷却ファン IT 業界及び医療業界の安全認定
XP Power AC / DC 電源XP Power GSP 750 W は、シングル出力の AC-DC 電源定格で、出力電流定格は 31.3 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。冷却ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点制御された冷却ファン IT 業界及び医療業界の安全認定取得済みです リモートオン / オフ Peak Power 機械的フットプリントが小さい スタンバイ出力は 1.0 W です認定ANSI / AAMI ES60601-1 : 2005 CSA 22.2 No。60601-1 : 08 CSA C22.2 No.60601-1 : 08 EN60601-1/A 12:2006、クラス I EN60950-1 : 2006 年 IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など IEC60950-1 : 2005 Ed 2 UL60950-1 ( 2007 )。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:31.3A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7222-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする