組み込みスイッチング電源 24V dc 700mA 15W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798889 品番TXM 015-124
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 0.7 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源
TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 0.7 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:79mm●幅:51mm●奥行き:29mm●重量:165g●効率:85%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃ アズワン品番65-7212-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする