組み込みスイッチング電源 28V dc 3.58A 100W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798898 品番TPP 100-128
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Traco 28 V TPP 100 シリーズは、100 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
Traco 28 V TPP 100 シリーズは、100 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応。

仕様●出力電圧:28V dc●出力電流:3.58A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:あり アズワン品番65-7224-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする