組み込みスイッチング電源 36V dc 1.67A 60W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798925 品番FCS60US36
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。60 W対流冷却 小型パッケージ: 4 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力電力: <0.15 W クラスI及びクラスII設置。

仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:1.67A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7214-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする