組み込みスイッチング電源 36V dc 11.12 A 13.89 A 500W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798934 品番PBR500PS36C
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 〜 Watts の連続電力、または対流冷却で 350 〜 Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 〜 Watts の連続電力、または対流冷却で 350 〜 Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証。

仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:11.12 A, 13.89 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃ アズワン品番65-7226-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする