組み込みスイッチング電源 48V dc 570mA 27W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798959 品番TXL 025-48S
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Traco 48 V TPP 025 シリーズ、27 W 出力、AC/DC 密閉型電源です。コスト重視の幅広い用途向けに設計されています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。ねじ Terminal Block を備えたコンパクトな金属製ケースです ユニバーサル入力: 85-264 V ac 短絡 / 過電圧保護 国際安全
Traco 48 V TPP 025 シリーズ、27 W 出力、AC/DC 密閉型電源です。コスト重視の幅広い用途向けに設計されています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。ねじ Terminal Block を備えたコンパクトな金属製ケースです ユニバーサル入力: 85-264 V ac 短絡 / 過電圧保護 国際安全認定を受けています。

仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:570mA●定格電力:27W●出力数:1●入力電圧:88 264 V ac, 125 375 V dc●医療規格認定:なし アズワン品番65-7215-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする