組み込みスイッチング電源 5 V dc ±15 V dc ±24 V dc 1 A 3 A 12 A 80W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798986 品番MAP110-4004
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みスイッチモードBEL POWER SOLUTIONS INC MAP110 シリーズの組み込みスイッチモード電源は、出力 4 個を備えた、定格 80 W の AC-DC プラグイン式デバイスです。幅広い動的出力電流と固定周波数動作により、システムレベルの動作が簡素化されています。MAP110 シリーズ電源は、国際標準フットプリントに設定されています。
BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みスイッチモードBEL POWER SOLUTIONS INC MAP110 シリーズの組み込みスイッチモード電源は、出力 4 個を備えた、定格 80 W の AC-DC プラグイン式デバイスです。幅広い動的出力電流と固定周波数動作により、システムレベルの動作が簡素化されています。MAP110 シリーズ電源は、国際標準フットプリントに設定されています。入出力接続は、一般的な 1 列 Molex コネクタを介して行われます。コンパクトな設計で、ユニバーサル入力供給電圧定格範囲は 85 → 264 V ac です。特長と利点シャーシ取り付け MTBF : 134,000 時間以上 オープンフレームパッケージタイプ オプションには過熱保護が含まれます 出力電流: 12 A @ 5 V dc、1 A @ 15 V dc、3 A @ 24 V dc 電源障害信号、シャーシ、およびカバー シングル出力ユニットのリモート検出及び過電圧保護、及びマルチ出力ユニットのメイン出力用途商業要件 産業用認定EN60950-1 EN61000-4-2 / -3 / -4 (入力過渡及び ESD コンプライアンス)。

仕様●出力電圧:5 V dc, ±15 V dc, ±24 V dc●出力電流:1 A, 3 A, 12 A●定格電力:80W●出力数:4●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:109.2mm●奥行き:50mm●重量:590g●効率:80%●最高温度:+70℃●最低温度:0℃ アズワン品番65-7226-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする