組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61799047 品番TPP 65-3512
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Traco 24 / 5 / 12 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
Traco 24 / 5 / 12 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応。

仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:2.71 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:あり アズワン品番65-7215-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする